Hylde, til opbevaringsbokse i størrelse 2
ORSY-stativsystemhylde til opbevaringsbokse str. 2
PAKKEFAG KASSER STR2 ORSY1 ANTRACIT
Varenr.
09618320
EAN 4099618111709
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til montering af fire opbevaringsbokse i størrelse 2
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 340 mm |
Højde | 520 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Afstand mellem hylder | 193 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 5000 g |