Hylde til opbevaringsbokse
ORSY systemstativ hylde til opbevaringsbokse størrelse 3
PAKKEFAG KASSER STR3 ORSY1 ANTRACIT
Varenr.
09618330
EAN 4099618111730
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til at udstyre med seks opbevaringsbokse i størrelse 3
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 340 mm |
Højde | 520 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Afstand mellem hylder | 193 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 5000 g |