Gulvdel
ORSY systemreol, Kanban-bund
KANBAN BUND 490MM ORSY1 ANTRACIT
Varenr.
0961835001
EAN 4099618107986
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gulvdel til konstruktion af et ORSY® tårn
Farve | Trafikrød RAL 3020 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 475 mm |
Højde | 260 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 3100 g |