Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hylde til opbevaringsbokse Til opbevaringsbokse, størrelse 3

ORSY systemreol Kanban-hylde
KANBAN HYLDE 2STK 490MM ORSY1 ANTRACIT

Varenr. 0961835002
EAN 4099618112607

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til forsyning med 12 opbevaringsbokse i størrelse 3
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Antracitgrå RAL 7016

Bredde

536 mm

Dybde

475 mm

Højde

520 mm

Overflade

Pulverlakeret

Materiale

Stål

Afstand mellem hylder

230 mm

Produktvægt (pr. vare)

6800 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger