Hylde til opbevaringsbokse Adapter til opbevaringsbokse, størrelse 3
ORSY systemreol Kanban-hylde
KANBAN ADAPTER 490/345MM ORSY1 ANTRACIT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Efter installationen kan der fortsat tilføjes komponenter med en dybde på 340 mm.
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 475 mm |
Højde | 520 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Afstand mellem hylder | 230 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 7200,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)