Skabsrum ORSY® 1 reolsystem
ORSY systemhylde, skabsrum
SKAB M/LÅS 530 H518MM ORSY1 ANTRACIT
ORSY

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indvendige mål: 485 x 325 x 330 mm (B x D x H)
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 340 mm |
Højde | 520 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 9500.000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)