Dobbeltreol ORSY® 1 reolsystem
ORSY systemhylde, dobbelthylde til 300 ml dåser
DÅSEFAG 300ML 2STK ORSY1 ANTRACIT
Varenr. 0961840005
EAN 4099618108013
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
Med 12 hylder til dåser med fyldningsvolumen på op til 300 ml
Anvendelsesområde
Til kemiske produkter
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 340 mm |
Højde | 520 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 7900,000 g |