Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dispensersystem ORSY® 1 reolsystem

ORSY systemhylde, hylde til selvklæbende vægte
KLÆBEVÆGTHOLDER RULLER ORSY1 ANTRACIT

Varenr. 0961845

EAN 4099618111822

Prisvisning for kunder efter login
Dispensersystem ORSY® 1 reolsystem

Varenr. 0961845

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Standardkomponent til selvklæbende vægte

2 udtræksmekanismer til selvklæbende vægte på spoler



med praktisk vægtopdeling

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Antracitgrå RAL 7016

Bredde

536 mm

Dybde

340 mm

Højde

520 mm

Overflade

Pulverlakeret

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

5000,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger