Vedligeholdelsesvogn ORSY® 1-reolsystem
ORSY systemreol, mobil vedligeholdelsesvogn
VEDLIGEHOLDELSESVOGN ANTRACIT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Mobil anvendelse direkte på køretøjet
Direkte adgang til alle produkter takket være åbning på alle sider
Robust konstruktion
Store opbevaringsflader
Vippebeslag til 5 l-beholder
Leveres kun uden udstyr
Universelle udstyrsmuligheder
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 760 mm |
Dybde | 370 mm |
Højde | 1285 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 29,000 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)