Komponent til gevindstænger ORSY® 1 reolsystem
ORSY systemhylde, komponent til gevindstænger
REOLAFSLUT GEVINDSTÆNGER ORSY1 ANTRACIT
Varenr. 096189
EAN 4099618111266
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til hyldetop
Anvendelsesområde
Til opbevaring af gevindstænger og/eller andre lange genstande
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 532 mm |
Dybde | 336 mm |
Højde | 540 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 7000,000 g |