Aflastningsmåtte
Slitagebeskyttende gulvmåtte
AFLASTNINGSMÅTTE-GRÅ-60X60CM-4STK
Varenr.
0962050001
EAN 4045989422593
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ergonomisk korrekt aflastningsmåtte med isolerende egenskaber
Fleksibel og ergonomisk korrekt
- Forebygger træthed i ben og ryg ved stående arbejde
- Udformningen af måtterne giver fleksibilitet mht. form, da de kan sættes sammen på flere måder
Isolerende
- God beskyttelse mod kulde
Sæt med 4 stk.
Anvendelsesområde
Velegnet til aflastning af ben, knæ og ryg ved stående arbejde i f.eks. industri, produktionshaller samt på værksted og lager. Kan også anvendes ved knælende arbejde.
Længde x bredde x tykkelse | 600 x 600 x 20 mm |
Farve | Grå |
Materiale | Ethylenvinylacetat |
Produktvægt (pr. vare) | 2250 g |