Opbevaringsboks
Opbevaringsboks
PLASTKASSE BLÅ 2
Varenr. 0962211022
EAN 4047376184329
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
Til opbevaring af små genstande, forbrugsartikler og bulkgods på en overskuelig måde. Ideel til værksteder, handelsvirksomheder og industrien.
- Modstandsdygtig over for almindeligt fedt og olier
- Temperaturbestandig fra -20 °C til +90 °C
- Slagfast og brudsikker
Anvendelsesområde
![]() | |
Størrelse | 2 |
Farve | Blå |
Længde (L1) | 335 mm |
Bredde (B2) | 209 mm |
Højde (H2) | 152 mm |
Indvendig bredde (B1) | 191 mm |
Højde (fra gulv til stabelkant) | 139 mm |
Længde (indvendig bund) (L3) | 293 mm |
Materiale | PP - polypropylen |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!