WE-systemværkstedsvogn, XXL
WE-systemværkstedsvogn, XXL
VÆRKSTEDSVOGN WE 8 SK. TRÆBORDPLADE, RØD
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tretrins-låsesystem
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning samt enkeltvis låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning af skufferne under kørsel
- Skuffelås for maksimal stabilitet og for at forhindre, at den vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen.
Systemgitterdimensioner til skuffer | ||
Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
0962 639 086 og 0962 639 087 | 1-6 | |
7-8 |
Farve | Trafikrød RAL 3020 |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Pladestål |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 1200 x 510 x 1030 mm |
Skuffedesign | 6 skuffer, B 1005 x D 463 x H 65 mm, 2 skuffer, B 1005 x D 463 x H 131 mm |
Udtrækstype | Kugleleje |
Bæreevne for skuffe | 35 kg |
Antal skuffer | 8 STK |
Antal hjul | 4 STK |
Bæreevne | 500 kg |
Bordplade, materiale | Træpanel |
Produktvægt (pr. vare) | 101500.000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!