WE 12.8-systemværkstedsvogn
Systemværkstedsvogn WE 12.8
VÆRKSTEDSVOGN WE8.12 TRÆBORDPL ANTRACIT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Værkstedsvognen er nem at flytte takket være det robuste sidehåndtag
Würth-systemdimensioner
Med systemdimensionerne kan skufferne udstyres med alle skum- og bakkeindsatser samt systembokse fra ORSY® systemverdenen.
Tretrins-låsesystem
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer, når vognen er i bevægelse
- Skuffelås for fremragende stabilitet og for at forhindre, at den vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Pladestål |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 1195 x 550 x 991 mm |
Skuffedesign | 5 skuffer, B 1009 x D 464 x H 65 mm |
Udtrækstype | Fuld forlængelse |
Bæreevne for skuffe | 45 kg |
Antal skuffer | 7 STK |
Farve på skuffe | RAL 9005, med struktur |
Antal hjul | 4 STK |
Hjuldesign | 2 drejehjul med bremse (D: 125 mm) |
Bæreevne | 450 kg |
Bordplade, materiale | Træpanel |
Produktvægt (pr. vare) | 97,400 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!