Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemværkstedsvogn BASIC 8.4

Værkstedsvogn Basic 8.4
VÆRKSTEDSVOGN 8.4 M. 3 SKUF OG SKAB, RØD

Varenr. 0962641030
EAN 4062856259588

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Unik værkstedsvogn, der kan bestykkes med skum og bakkeindsatser samt systembokse fra ORSY®-systemet takket være systemets dimensioner.

Vognen er let at flytte

Robust sidehåndtag

Stort udvalg af tilbehør

Værkstedsvognen kan tilpasses den pågældende anvendelse ved hjælp af forskelligt tilbehør

Skuffer med fuldt udtræk, totrins låsekoncept

  • Central låsning med cylinderlås
  • Enhåndsbetjent oplåsning og individuelle skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer
Systemgitterdimensioner for skuffer
Art.nr.SkuffeGitterdimensioner
0962 641 060 til 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 til 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 til 0962 641 0831-7
8
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Trafikrød RAL 3020

Bredde x dybde x højde (udvendigt mål)

665 x 393 x 964 mm

Skuffedesign

3 skuffer, B 466 x D 336 x H 69 mm
Skab med 1 rum og hængslede låger B 490 x D 350 x H 440 mm

Antal hjul

4 STK

Hjuldesign

1 drejehjul med bremse (D: 100 mm)
1 drejehjul uden bremse (D: 100 mm)
2 faste hjul uden bremse (D: 100 mm)

Overflade

Pulverlakeret

Antal skuffer

3 STK

Materiale

Pladestål

Udtrækstype

Fuld forlængelse
Kugleleje

Bæreevne

250 kg

Bæreevne for skuffe

25 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skridsikker måtte til værkstedsvogne

ANTISKRIDMÅTTE F. SKUFFE TIL 8.4 VOGNE

Til skuffer på værkstedsvogne Basic/Pro 8.4/8.8 og Pro 8.4/WE
x 1 stk.
Støttearm med holder til pumpesprayflaske til værkstedsvogn

HOLDER TIL PUMPESPRAY BASIC/PRO

Til montering af pumpesprayflasker på værkstedsvogne, Basic/Pro
x 1 stk.
Perforeret panel Til montering af beslag

TAVLE TIL BASIC/PRO 8.4 (588X681MM)

Til organiseret og pladsbesparende opbevaring af værktøj i værkstedsvogne, Basic/Pro
x 1 stk.
Flade perforerede paneler Til montering af beslag

TAVLE TIL BASIC/PRO 8.4 (588X453MM)

Til organiseret og pladsbesparende opbevaring af værktøj i værkstedsvogne, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 stk.
Holder til tablet/bærbar computer Til værkstedsvogne

HOLDER TIL PC/TABLET BASIC/PRO

Til organiseret opbevaring af tablets og bærbare computere i værkstedsvogne, Basic/Pro
x 1 stk.
Slagnøgleholder, bag Til værkstedsvogne

HOLDER TIL SKRUEMASKINE BASIC/PRO

Til organiseret opbevaring af forskellige slagskruetrækkere og akku-skruetrækkere på værkstedsvogne, Basic/Pro
x 1 stk.
Værktøjsholder, bag Til værkstedsvogne

VÆRKTØJSHOLDER BASIC/PRO

Værktøjsholder bagpå til tydelig organisering af skruetrækkere, nøgler og tænger til værkstedsvogne, Basic/Pro
x 1 stk.
Træpanel til værkstedsvogne

BORDPLADE BASIC/PRO 8.4 (392X350X20MM)

Til værkstedsvogne Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4
x 1 stk.
Dåseholder på siden Til værkstedsvogne

DÅSEHOLDER (2 STK.) BASIC/PRO

Til organiseret opbevaring af kemiske beholdere til Basic/Pro-værkstedsvogne
x 1 stk.
Slagnøgleholder, side Til værkstedsvogne

HOLDER TIL SKRUEMASKINE BASIC/PRO

Sidemonteret slagskruetrækkerholder til organiseret opbevaring af forskellige slagskruetrækkere og akku skruetrækkere på værkstedsvogne, Basic/Pro
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
Reservedele til dette produkt:
Lock for Basic workshop trolley

LÅS 2 NØGLER VÆRKSTEDSVOGN BASIC 8.4/8.8

ORSYBULL