Systemværkstedsvogn BASIC 8.4
Værkstedsvogn Basic 8.4
VÆRKSTEDSVOGN 8.4 M.3 SKUF OG SKAB, SORT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vognen er let at flytte
Robust sidehåndtag
Stort udvalg af tilbehør
Værkstedsvognen kan tilpasses den pågældende anvendelse ved hjælp af forskelligt tilbehør
Skuffer med fuldt udtræk, totrins låsekoncept
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og individuelle skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer
Systemgitterdimensioner for skuffer | ||
Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
0962 641 060 til 0962 641 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 641 070 til 0962 641 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 641 080 til 0962 641 083 | 1-7 | |
8 |
Farve | Trafiksort RAL 9017 |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 665 x 393 x 964 mm |
Skuffedesign | 3 skuffer, B 466 x D 336 x H 69 mm |
Antal hjul | 4 STK |
Hjuldesign | 1 drejehjul med bremse (D: 100 mm) |
Overflade | Pulverlakeret |
Antal skuffer | 3 STK |
Materiale | Pladestål |
Udtrækstype | Fuld forlængelse |
Bæreevne | 250 kg |
Bæreevne for skuffe | 25 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!