Systemværkstedsvogn BASIC 8.4
Værkstedsvogn Basic 8.4
VÆRKSTEDSVOGN 8.4 MED 7 SKUFFER, RØD
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Udstyret med et robust sidehåndtag for at gøre det lettere at flytte vognen
Stort udvalg af tilbehør
Værkstedsvognen kan tilpasses den pågældende anvendelse ved hjælp af forskelligt tilbehør
Skuffer med fuldforlængede udtræk, totrins låsekoncept
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer
Systemgitterdimensioner for skuffer | ||
Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
0962 641 060 til 0962 641 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 641 070 til 0962 641 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 641 080 til 0962 641 083 | 1-7 | |
8 |
Farve | Trafikrød RAL 3020 |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 665 x 393 x 964 mm |
Skuffedesign | 5 skuffer, B 466 x D 336 x H 69 mm, 2 skuffer, B 466 x D 336 x H 149 mm |
Antal hjul | 4 STK |
Hjuldesign | 1 drejehjul med bremse (D: 100 mm), 1 drejehjul uden bremse (D: 100 mm), 2 faste hjul uden bremse (D: 100 mm) |
Overflade | Pulverlakeret |
Antal skuffer | 7 STK |
Materiale | Pladestål |
Udtrækstype | Fuld forlængelse, Kugleleje |
Bæreevne | 250 kg |
Bæreevne for skuffe | 25 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!