Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemværkstedsvogn BASIC 8.4

Værkstedsvogn Basic 8.4
VÆRKSTEDSVOGN 8.4 MED 7 SKUFFER, SORT

Varenr. 0962641073
EAN 4062856067282

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

kompakt og stabil værkstedsvogn, der er let at styre

Udstyret med et robust sidehåndtag for at gøre det lettere at flytte vognen



Stort udvalg af tilbehør


Værkstedsvognen kan tilpasses den pågældende anvendelse ved hjælp af forskelligt tilbehør



Skuffer med fuldforlængede udtræk, totrins låsekoncept


  • Central låsning med cylinderlås

  • Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer
Systemgitterdimensioner for skuffer
Art.nr.SkuffeGitterdimensioner
0962 641 060 til 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 til 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 til 0962 641 0831-7
8
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Trafiksort RAL 9017

Bredde x dybde x højde (udvendigt mål)

665 x 393 x 964 mm

Skuffedesign

5 skuffer, B 466 x D 336 x H 69 mm
2 skuffer, B 466 x D 336 x H 149 mm

Antal hjul

4 STK

Hjuldesign

1 drejehjul med bremse (D: 100 mm)
1 drejehjul uden bremse (D: 100 mm)
2 faste hjul uden bremse (D: 100 mm)

Overflade

Pulverlakeret

Antal skuffer

7 STK

Materiale

Pladestål

Udtrækstype

Fuld forlængelse
Kugleleje

Bæreevne

250 kg

Bæreevne for skuffe

25 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skridsikker måtte til skuffer i værkstedsvogne

ANTISKRIDMÅTTE F. SKUFFE TIL 8.4 VOGNE

Til skufferne i værkstedsvogne i de respektive systemmål
x 1 stk.
Spændearm med holder til pumpesprøjteflaske til værkstedsvogne

HOLDER TIL PUMPESPRAY BASIC/PRO

Til ophængning af pumpesprayflasker til Basic/Pro/Ultimate-værkstedsvogne
x 1 stk.
Perforeret panel Til montering af beslag

TAVLE TIL BASIC/PRO 8.4 (588X681MM)

Til organiseret og pladsbesparende opbevaring af værktøj i værkstedsvogne, Basic/Pro
x 1 stk.
Flade perforerede paneler Til montering af beslag

TAVLE TIL BASIC/PRO 8.4 (588X453MM)

Til organiseret og pladsbesparende opbevaring af værktøj i værkstedsvogne, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 stk.
Holder til tablet/bærbar computer Til værkstedsvogne

HOLDER TIL PC/TABLET BASIC/PRO

Til organiseret opbevaring af tablets og bærbare computere til Basic/Pro/Ultimate-værkstedsvogne
x 1 stk.
Slagnøgleholder, bag Til værkstedsvogne

HOLDER TIL SKRUEMASKINE BASIC/PRO

Til organiseret opbevaring af forskellige slagskruetrækkere og akut-skruetrækkere til Basic/Pro/Ultimate-værkstedsvogne
x 1 stk.
Værktøjsholder, bag Til værkstedsvogne

VÆRKTØJSHOLDER BASIC/PRO

Bagmonteret værktøjsholder til organiseret opbevaring af skruetrækkere, skruenøgler og tænger til Basic/Pro/Ultimate-værkstedsvogne
x 1 stk.
Træpanel til værkstedsvogne

BORDPLADE BASIC/PRO 8.4 (392X350X20MM)

Til værkstedsvogne Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4
x 1 stk.
Dåseholder på siden Til værkstedsvogne

DÅSEHOLDER (2 STK.) BASIC/PRO

Til organiseret opbevaring af kemiske beholdere til Basic/Pro/WE-værkstedsvogne
x 1 stk.
Slagnøgleholder, side Til værkstedsvogne

HOLDER TIL SKRUEMASKINE BASIC/PRO

Sidemonteret slagskruetrækkerholder til organiseret opbevaring af forskellige slagskruetrækkere og akut-skruetrækkere til Basic/Pro/WE-værkstedsvogne
x 1 stk.
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
Reservedele til dette produkt:
Skuffe, der kan forlænges Til værkstedsvogne

SKUFFESKINNER SÆT VÆRKSTEDSVOGN BASIC8.4

x 1 stk.