Smal arbejdsskammel
Trappestige
ARBEJDSBUK SMAL 2TRIN 0,45M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 12-punktssamlinger og kraftige hjørneforstærkninger på alle trin
- Kraftige vanger med elokseret overflade
- God til savbuk og lign.
- Øverste dobbelttrin: 22 x 40 cm
EN 131-godkendt.
Materiale | Aluminium |
Antal trin | 2 |
Længde | 47 cm |
Bredde (bund)/bredde (øverst) | 47/40 cm |
Skinnemål | 45 cm x 37 cm |
Platformshøjde | 45 cm |
Skridtlængde | 23 cm |
Højde, lodret | 45 cm |
Bæreevne | 150 kg |
Stativhøjde | 45 cm |
Arbejdshøjde | 45 cm |
Vægt | 5000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)