Smal arbejdsskammel
Trappestige
ARBEJDSBUK SMAL 3TRIN 0,70M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 12-punktssamlinger og kraftige hjørneforstærkninger på alle trin
- Kraftige vanger med elokseret overflade
- God til savbuk og lign.
- Øverste dobbelttrin: 22 x 40 cm
EN 131-godkendt.
Materiale | Aluminium |
Antal trin | 3 |
Længde | 50 cm |
Bredde (bund)/bredde (øverst) | 50/40 cm |
Skinnemål | 70 cm x 37 cm |
Trinafstand | 23 cm |
Platformshøjde | 70 cm |
Skridtlængde | 23 cm |
Højde, lodret | 70 cm |
Bæreevne | 150 kg |
Stativhøjde | 70 cm |
Arbejdshøjde | 70 cm |
Vægt | 7000 g |