Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Smal arbejdsskammel

Trappestige
ARBEJDSBUK SMAL 4TRIN 0,95M

Varenr. 0962931304
EAN 4046777273984

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Arbejdsskammel i ekstra kraftig kvalitet


  • 12-punktssamlinger og kraftige hjørneforstærkninger på alle trin

  • Kraftige vanger med elokseret overflade

  • God til savbuk og lign.

  • Øverste dobbelttrin: 22 x 40 cm

EN 131-godkendt.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Antal trin

4

Længde

53 cm

Bredde (bund)/bredde (øverst)

53/40 cm

Skinnemål

95 cm x 37 cm

Platformshøjde

95 cm

Skridtlængde

23 cm

Højde, lodret

95 cm

Bæreevne

150 kg

Stativhøjde

95 cm

Arbejdshøjde

95 cm

Vægt

9000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger