Træwienerstige
Træwienerstige
TRÆ-WIENERSTIGE 4TRIN 1,14M
Varenr. 0962932214
EAN 5708375000001
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stige med ergonomisk korrekte trin
Solid og stabil
- Fremstillet af massive fyrretræsvanger
- 46 mm brede og ergonomisk korrekte trin i bøg, der er rifleede og med et godt fodfæste
- Ekstra stærke bændler sikrer afstanden mellem stigerne
- Linoliebehandlet for at sikre en længere levetid
- Spandkrog i begge sider
Materiale | Træ |
Overflade | Skinnende, oliesmurt |
Antal trin | 2 x 4 |
Bredde (bund)/bredde (øverst) | 47/40 cm |
Bæreevne | 150 kg |
Arbejdshøjde | 1,14 m |
Vægt | 6600 g |
Standarder | EN 131 |