Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Træwienerstige

Træwienerstige
TRÆ-WIENERSTIGE 7TRIN 1,88M

Varenr. 0962932217

EAN 5708375000032

Prisvisning for kunder efter login
Træwienerstige

Varenr. 0962932217

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stige med ergonomisk korrekte trin

Solid og stabil


  • Fremstillet af massive fyrretræsvanger

  • 46 mm brede og ergonomisk korrekte trin i bøg, der er rifleede og med et godt fodfæste

  • Ekstra stærke bændler sikrer afstanden mellem stigerne

  • Linoliebehandlet for at sikre en længere levetid

  • Spandkrog i begge sider
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Træ

Overflade

Skinnende, oliesmurt

Antal trin

2 x 7

Bredde (bund)/bredde (øverst)

57/44 cm

Bæreevne

150 kg

Arbejdshøjde

188 cm

Vægt

11800 g

Standarder

EN 131

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger