Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universal montagestøtte

Universalmonteringsbeslag
MONTAGESTØTTE L. 145-290MM

Varenr. 0962980850
EAN 4038898392095

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universalmonteringshjælp, som kan anvendes i tilfælde, hvor en enkelt person udfører installationsarbejde, og gør arbejdet betydeligt lettere.
  • Brugervenligt

  • Ekstremt sikkert

  • Robust design

  • Enhåndsbetjening

  • Trinløs justering

  • Automatisk indføring

  • Kugleled og skridsikre gummiplader muliggør vinklede indstillinger for op til 50° taghældninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Montering af gipspladepaneler/lamper, opsætning af en støvbeskyttelsesvæg osv.

Bæreevne

60 kg

Min./maks. længde

145-290 cm

Maks. hældning for taget

50 grader

Produktvægt (pr. vare)

1870.000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger