Automatisk trappetrin
Automatisk trappetrin direkte
AUTO TRAPPETRIN OPEL MOVANO2022 -AHK
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Muliggør lastning og udtagning, der skåner led og ryg
- Skridsikker overflade
- Kan anvendes på hele køretøjets bredde
- Registreringsfri
- Brug af anhænger – også muligt for anhængere med støttehjul
- Kompatibel med Parktronic-systemer
- Trinbræt fremstillet af galvaniseret og sort pulverlakeret stål af høj kvalitet
- Skiftemekanismen er fremstillet af rustfrit stål
- Bæreevne 150 kg
- Trinoverfladens dimensioner: 1600 x 250 mm
- Leveres med installationsmateriale og ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis – standardtypegodkendelse) fra Kraftfahrtbundesamt (det tyske forbundskontor for motorkøretøjer)
Aktivering af fodlåseanordningen udfolder trappetrinnet øjeblikkeligt og sikrer det automatisk mod utilsigtet tilbagetrækning, når der trædes på det i indstigningspositionen.
For at folde trappetrinnet ind, skal fodlåseanordningen aktiveres igen og skubbes tilbage ved at trykke på den med fødderne. Trappetrinnet låses automatisk i køreposition.
Egnet til køretøjsproducent | Opel/Vauxhall |
Egnet til køretøjstype | Movano L1, L2, L3, L4 |
Design | Uden tilkoblingsanordning |
Bygningsår | Fra 2022 |
Produktvægt (pr. vare) | 46,200 kg |