Indvendig beklædning
Sidebeklædning plast
SIDEBEKLÆD MB CITAN L1/H1 RS2716 202122
ORSYMOBIL
Varenr.
0963200046
EAN 4065746442121
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
Fungerer som en måde at beskytte bagagerummet mod beskadigelse
- Profileret nøjagtigt til køretøjets specifikationer
- Letvægtssideskærm af plast fremstillet af 4,8 mm tyk polypropylen
- Modstandsdygtig over for næsten alle organiske opløsningsmidler og fedt samt de fleste syrer og baser
- Miljøvenlig (fuldt genanvendelig)
- Egnet til anvendelser inden for fødevare- og farmaceutisk industri, og dermed fysiologisk uskadelig.
- Modstandsdygtig over for korrosion og råd
- Termisk og akustisk isolering
- Stødsikker
- Inkl. fastgørelsesmateriale
Egnet til køretøjsproducent | Mercedes-Benz |
Egnet til køretøjstype | Citan L1/H1, skillegitter |
Bygningsår | Fra 2021 |
Akselafstand | 2716 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 7 kg |