Indvendig beklædning
Sidebeklædning plast
SIDEBEKLÆD FIAT SCUDO PP L2H1 3275 2022
ORSYMOBIL
Varenr.
0963230141
EAN 4065746437011
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
Fungerer som en måde at beskytte bagagerummet mod beskadigelse
- Profileret nøjagtigt til køretøjets specifikationer
- Letvægtssideskærm af plast fremstillet af 4,8 mm tyk polypropylen
- Modstandsdygtig over for næsten alle organiske opløsningsmidler og fedt samt de fleste syrer og baser
- Miljøvenlig (fuldt genanvendelig)
- Egnet til anvendelser inden for fødevare- og farmaceutisk industri, og dermed fysiologisk uskadelig.
- Modstandsdygtig over for korrosion og råd
- Termisk og akustisk isolering
- Stødsikker
- Inkl. fastgørelsesmateriale
Egnet til køretøjsproducent | Fiat |
Egnet til køretøjstype | Scudo L2/H1 |
Bygningsår | Fra 2022 |
Akselafstand | 3275 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 16 kg |