Granitgulvpanel med integrerede surringsskinner
Bundplade med skinne, dekorativ granit
BUNDPLADE FORD CUSTOM L2H1 3500 SURRING
ORSYMOBIL
Varenr.
0963270252
EAN 4099618421938
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til hurtig lastsikring
- Profileret nøjagtigt til køretøjets specifikationer
- Egnet til mange køretøjstyper (se tilknytningstabel)
- Kompatibel med fittings til biler og spændestænger
- Surreskinne fremstillet af anodiseret aluminium
- PEFC-certificeret - fremmer bæredygtig skovforvaltning
- Standard med aluminiumsstrips i indgangsområdet (skydedør/bagdør) og gulvmonteringsudsparinger (stål)
- Massivt birketræsfiner af hårdt træ (tykkelse 12 mm)
- Overflade: Flerfarvet specialbelægning
- Lim: Fenolharpiks i henhold til EN 314-2/klasse 3 formaldehyd - emissionsklasser opfylder kravene i klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ekstremt lavemitterende formaldehyd)
- Spånplade: EN 312, formaldehydklasse: E1 EN312
- Skridsikkerhed: I overensstemmelse med DIN 51130 - klasse R12
Egnet til køretøjsproducent | Ford |
Egnet til køretøjstype | Custom L2/H1 hatchback |
Bygningsår | From 2023 |
Akselafstand | 3500 mm |
Antal skinner | 4 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 45 kg |