Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VMB406 modulblok

Modulblok 6
MODULBLOK 382X1112X1160 VMB406
ORSYMOBIL

Varenr. 0963560406
EAN 4053479018393

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Formonteret og klar til installation

Passer til mange forskellige køretøjstyper


Se tilknytningstabel



Bestående af:


Underenhed med aluminiumspanel


Underenhedsafstand: 420 mm


Lagerreol fremstillet af aluminium


Til velorganiseret opbevaring af værktøj og små dele


2 opbevaringsboksreoler


Med 5 opbevaringsbokse (størrelse 2)


Med 7 opbevaringsbokse (størrelse 3)


Til velorganiseret opbevaring af små dele


Aluminiumstopramme



Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet



Opbevaringsbokse fremstillet af polypropylen



Inkl. skridsikre måtter til lagerreoler og topramme



Omfatter monteringssæt og skilleplader

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VMB406

Bredde

1112 mm

Højde

1160 mm

Dybde

382 mm

Produktvægt (pr. vare)

26,300 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur
Trafikrød RAL 3020, med struktur

Materiale

Aluminium, stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger