Hjørnereolmodulblok
Modulblok, hjørnereol
HJØRNEMODUL 2 HYLDER VECKR100
Varenr. 0963560544
EAN 4099618258527
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
Til installation i hjørnet mellem skillevæggen og en anden modulblok
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underkonstruktion, frihøjde 420 mm
Aluminiumshjørnelagerreol
Til velordnet opbevaring af værktøj og smådele
Kombination af aluminium og stål med stor trækstyrke og pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter til lagerreoler
Inkl. monteringssæt
| Modulblok egnet til følgende køretøjstyper: |
| Citroën Jumper |
| Citroën Jumpy |
| Fiat Ducato |
| Fiat Talento |
| Ford Transit |
| Ford Transit Custom |
| Hyundai H350 |
| IVECO Daily |
| MAN TGE |
| Mercedes-Benz Sprinter |
| Nissan NV300 |
| Opel Vivaro Cargo |
| Peugeot Boxer |
| Peugeot Expert |
| Renault Trafic |
| Toyota ProAce |
| VW Crafter |
Bredde | 650 mm |
Højde | 1080 mm |
Dybde | 650 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 20,000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Materiale | Stål/aluminium |