Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plastdæksel til aluminiumklap

Pyntelister af plast til alu.klap
PLASTDÆKSEL KLAP MLRK/MUMK MKBK180R

Varenr. 0963589002

EAN 4053479231068

Prisvisning for kunder efter login
Plastdæksel til aluminiumklap

Varenr. 0963589002

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til beskyttelse mod skarpe kanter
  • Fås i to forskellige højder

  • I RAL 7012
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeOverfladebehandling til aluminiumklapper

Typebeskrivelse

MKBK180R

Bredde

18 mm

Højde

180 mm

Dybde

18 mm

Design

Højre

Produktvægt (pr. vare)

0,017 kg

Farve

Basaltgrå RAL 7012

Materiale

Polyoxymethylen

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Aluminiumsklap til lagerreol

LAGERREOL-K556-ALU-MKL1H-180MM

Drejeledsklap fremstillet af ekstrudersektioner af aluminium
x 1 stk.
Aluminiumsklap til lagerreol

LAGERREOL K834 ALU MKL2H 180MM

Drejeledsklap fremstillet af ekstrudersektioner af aluminium
x 1 stk.
Aluminiumsklap til lagerreol

LAGERREOL-K1112-ALU-MKL3H-180MM

Drejeledsklap fremstillet af ekstrudersektioner af aluminium
x 1 stk.
Aluminiumsklap tor understrukturer

LAGERREOL-UMK834-ALU-MKU1H-180MM

x 1 stk.
Aluminiumsklap tor understrukturer

LAGERREOL UMK1112 ALU MKU2H 180MM

x 1 stk.
Aluminiumsklap tor understrukturer

LAGERREOL-UMK1390-ALU-MKU3H-180MM

x 1 stk.
Aluminiumsklap tor understrukturer

LAGERREOL-UMK1668-ALU-MKU4H-180MM

x 1 stk.
Plastføring til aluminiumklap

PLASTFØRING KLAP MKFK

Plast
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger