Modulblok 23
Modulblok 23
MODULBLOK UNIVERSAL 23 MODUL3-MUNI3
Varenr. 0963611103
EAN 4062855164210
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Understruktur med panel
Underenhedsafstand: 390 mm
Lagerreol
Til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
To opbevaringsreoler
Med fem opbevaringsbokse (størrelse 2)
Med 7 opbevaringsbokse (størrelse 3)
Klar og overskuelig opbevaring af smådele
Topramme
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter og adskillelsesplader til lagerreoler og topramme
Inkl. monteringssæt
| Modulblok, der er kompatibel med følgende køretøjsproducenter/køretøjstyper: | ||||
| Køretøjsproducent | Køretøjstype | Fra produktionsår | Akselafstand i mm | Velegnet til |
| Citroën | Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Førerside |
| Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Fiat | Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Førerside |
| Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Talento | 2016 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Ford | Custom | 2012 | 2933 (L1) | Førerside |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Transit | 2014 | 3300 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Transit | 2014 | 3750 (L4) | Førerside, passagerside | |
| Iveco | New Daily | 2014 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside |
| New Daily | 2014 | 3520 (L2) | Førerside, passagerside | |
| New Daily | 2014 | 3520L (L3) | Førerside, passagerside | |
| New Daily | 2014 | 4100 (L4) | Førerside, passagerside | |
| New Daily | 2014 | 4100L (L5) | Førerside, passagerside | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (mellem) | Passagerside, førerside |
| TGE | 2016 | 3640 (mellem) | Passagerside, førerside | |
| TGE | 2016 | 4490 (ekstralang) | Førerside, passagerside | |
| TGE | 2016 | 4490 (ekstralang) | Førerside, passagerside | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Passagerside, førerside | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Passagerside, førerside | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Førerside, passagerside | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Førerside, passagerside |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Førerside, passagerside | |
| Vito, ekstralang | 2014 | 3430 | Førerside, passagerside | |
| Vito, kompakt | 2014 | 3200 | Førerside | |
| Vito, lang | 2014 | 3200L | Førerside, passagerside | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside |
| NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Opel/Vauxhall | Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside |
| Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Peugeot | Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Førerside |
| Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside |
| Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Førerside |
| ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Førerside, passagerside | |
| VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Førerside, passagerside |
| Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2016 | 3640 (mellem) | Passagerside, førerside | |
| Crafter | 2016 | 3640 (mellem) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2016 | 4490 (ekstralang) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2016 | 4490 (ekstralang) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Passagerside, førerside | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Førerside, passagerside | |
| T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Førerside, passagerside | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Førerside, passagerside | |
| T6 | 2015 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Førerside, passagerside | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Førerside, passagerside |
Dybde | 380 mm |
Bredde | 1112 mm |
Højde | 1160 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 36,400 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |