Kuffertsystem med integrerede støtteskinner
Kuffertsys. m. beslag t. plastkuffert
KUFFERTMODUL 8.4.1 4 KUFFERTER MKM102
Varenr. 0963642102
EAN 4062855165743
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
Til plastkuffert
Fremstillet af stål
Bredde | 556 mm |
Højde | 430 mm |
Dybde | 380 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 11,600 kg |
Bæreevne | 40 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Materiale | Stål |