Indsatskasse Til skuffeindsatser
Indsatsboks til skuffeindsats
INDLÆG TIL PLASTKUFFERT IBA3 RØD
Varenr. 096372 051
EAN 4050382597403
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
Kan kombineres individuelt efter behov
- Velegnet til skuffebakker
- Temperaturbestandig fra -10 °C til +70 °C
- Fremstillet af polystyren
Typebeskrivelse | IBA3 |
Bredde | 52 mm |
Højde | 63 mm |
Dybde | 52 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 10,000 g |
Farve | Rød |
Materiale | PS - polystyren |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!