Surringsrem med skralde med spids dobbeltkrog
Surringsrem med skralde, spids dobbeltkrog
SURRINGSREM 5M RZH50
Varenr. 096380 215
EAN 4038898119913
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
Spænde- og surringstrop til fastgørelse og fastsurring af last iht. EN 12195-2
- Nem at bruge
- Til surringsøje, surringsøje med aluminiumsholder og surringsrende
- Fremstillet af førsteklasses polyester
Typebeskrivelse | RZH50 |
Bredde | 25 mm |
Længde | 5000 mm |
Anbefalet trækbelastning | 650 daN |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 1300 daN |
Manuel kraft med skralde | 50 daN |
Forbelastning | 200 daN |
Produktvægt (pr. vare) | 1,200 kg |
Krogens form | Krog med dobbelt spids |
Farve | Rød |
Materiale | PES - polyester |
EN-standard | 12195-2 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!