Indsats til patron- og dåseholder
Indsats til patron- og dåseholder
SKUMINDSATS DÅSER 12STK DH6
Varenr.
096380 819
EAN 4046777513899
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til opbevaring af patroner og aerosoldåser
- Til dåser på op til maks. 67 mm og patroner på op til maks. 50 mm
- Skumholderen er fremstillet i ét stykke
Bredde | 365 mm |
Højde | 100 mm |
Dybde | 313 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.195 kg |
Materiale | Skummateriale |
Farve | Grå |
Antal dåser | 12 STK |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)