LED-arbejdslampe med magnetisk fod velegnet til mobil anvendelse.
LED-arbejdslampe med magnetisk fod
LED ARBEJDSLAMPE MAGNETISK HSW13
Varenr. 096380 869
EAN 4056807579788
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
Velegnet til mobil anvendelse
- Med tænd/sluk-knap
- Fastgørelse med magnet i bunden af lampen
- Drejelige pandelamper med håndtag
- 2,4 meter spiralkabel med køretøjsstik til cigarettænder
Min./maks. indgangsspænding | 10-36 V/DC |
Bredde | 125 mm |
Højde | 200 mm |
Dybde | 100 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1,200 kg |
Lysstrøm | 1490 lm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Nominel spænding | 12 V/DC |
Farve | Sort, Rød |
Kabellængde | 2,4 m |
Materiale | Aluminium |