Holder Til universalrengøringsklude
Holder til universalrengøringsklude
VÆGHOLDER DISTRINET SPAND UTH1
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremstillet af pulverlakeret stål
Width | 285 mm |
Höhe | 100 mm |
Dybde | 285 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.430 kg |
Material | Stål |
Oberfläche | Pulverlakeret |
Colour | Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!