Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lastsikringspose, varevogne

Lastsikringspose til varevogne
LASTSIKRINGSSÆT 4 DELE LASIBE02
ORSYMOBIL

Varenr. 096399 284

Prisvisning for kunder efter login

Lastsikringspose, varevogne

Varenr. 096399 284
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
Pladsbesparende opbevaring til lastsikringsudstyr i varevogne
  • Overholder de lovmæssige krav til lastsikring i overensstemmelse med § 22 StVO og VDI 2700 et seq

  • Til mange anvendelser i forbindelse med lastsikring

  • Passer i dørlommen og under fører- og forsædepassagersæderne

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Logistik, industri og vedligeholdelsesværksteder

Bredde

300 mm

Højde

100 mm

Dybde

500 mm

Produktvægt (pr. vare)

1 kg

Antal stykker i sortiment/sæt

4 STK

Lastsikringspose, varevogne indeholdt:

Mekanikerhandske, Uni-Top
1 x
Mekanikerhandske, Uni-Top

PROTGLOV-SPEC-MECHANIC-UNI-TOP-SZ9

Beskrivelse: Universal glove for work performed by mechanics and skilled tradesmen
Mængde: 1 x
2 x
Surringsrem med skralde med fjederkrog

STROP M.KROG

ORSYMOBIL
Mængde: 2 x
1 x
Lastsikringspose

LASTSIKRINGSTASKE

ORSYMOBIL
Beskrivelse: Til opbevaring af lastsikringstilbehør
Mængde: 1 x