Blød voks, sortiment, brun 20 dele
Stort sortiment af brun blød voks
VOKSSORTIMENT BLØD 20 STK.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stort udvalg af farver, der egner sig til en lang række forskellige trænuancer
- Farver kan blandes for bedre at tilpasse farvetoner til overflader
- Hurtig og nem fyldning af små ridser, revner og åbne fuger.
- Billig og enkel reparation i stedet for udskiftning eller dyr ny behandling af hele overfladen
- Velegnet til indendørs brug.
- Følg nøje anvisningerne for påføring, der følger med hver sortimentspakke.
- Bemærk, at træ har en naturlig farve, der afhænger af mange forskellige faktorer (f.eks. oprindelse, nøjagtig trætype, overfladebehandling osv.). Derfor kan der aldrig foretages en diskret udbedring med en enkelt voksfarve.
Würth gammel/Würth ny farvebetegnelse:
Pæretræ mørk 213/Pæretræ mørk 120, Brun 216/Brun 144, Valnød medium 217/Valnød medium 110, Moseeg 219/Moseeg 157.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Særligt velegnet til mange typer blødt træ. Til fyldning af finérrevner, langs- og tværgående ridser, huller, buler, små revner og ridser og små åbne fuger, der ikke udsættes for større belastninger, f.eks. skabssider, -bagsider eller døre.
Fjern noget af voksen med plasthøvlen (art.nr. 089030530), og behandl det område, der skal behandles. Fjern al anden overskydende voks ved hjælp af plasthøvlen. Følg træåremønsteret med reparationsmaterialer, og gendan poremønsteret. Til sidst forsegles området med klar lak. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Kemisk basis | Voks |
Antal stykker i sortiment/sæt | 20 STK |
Min. behandlingstid | 2 min |
Maks. behandlingstid | 3 min |
Blødgøringspunkt | 66 °C |
Betingelser for blødgøringspunkt | i overensstemmelse med ISO 2207 |
Min. dryppunkt | 74 °C |
Dryppunkt, betingelser | i overensstemmelse med DIN 51801 |
Min. flammepunkt | 80 °C |
Vandopløselig | Nej |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 4 År |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved stuetemperatur |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)

RETCHWAX-SOFT-PUREWHITE

RETCHWAX-SOFT-COLOURLESS-LIGHT

RETCHWAX-SOFT-MAPLE-NATURE-178

RETCHWAX-SOFT-PINE-203

RETCHWAX-SOFT-MAPLE-MIDDLE-REDDISH-179

RETCHWAX-SOFT-BEECH-MIDDLE-154

RETCHWAX-SOFT-SEN-ASH-211

RETCHWAX-SOFT-ALDER-MIDDLE-160

RETCHWAX-SOFT-BEECH-DARK-158

RETCHWAX-SOFT-OAK-LIGHT-141

RETCHWAX-SOFT-CHERRYTREE-MIDDLE-117

RETCHWAX-SOFT-PEARTREE-MIDDLE-119

RETCHWAX-SOFT-PEARTREE-DARK-120

RETCHWAX-SOFT-OAK-DARK-143

RETCHWAX-SOFT-BROWN-144

RETCHWAX-SOFT-WALNUT-MIDDLE-110

RETCHWAX-SOFT-MAHOGONY-BROWN-163

RETCHWAX-SOFT-BOGOAK-157
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.