Hård voks, sortiment
Hård voks, sortiment
VOKSSORTIMENT HÅRD 20 STK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stor styrke
- Særligt til reparation af områder, der udsættes for store belastninger på overfladearealet
- Høj slidstyrke
Stort udvalg af farver
- Farver, der passer til en lang række forskellige træfarver
- Mange anvendelser
Farverne kan blandes med hinanden
- For optimal tilpasning af farven til overfladen
- Giver bedre tilpasning til træårer
Billig og enkel reparation i stedet for udskiftning eller dyr ny behandling af hele overfladen
- Velegnet til indendørs brug
- Følg nøje anvisningerne for påføring, der følger med hver sortimentspakke
- Bemærk, at træ har en naturlig farve, der afhænger af mange forskellige faktorer (f.eks. oprindelse, nøjagtig trætype, overfladebehandling osv.). Derfor kan der aldrig foretages en diskret udbedring med en enkelt voksfarve.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til fyldning af dybe revner og ridser, åbne fuger, huller og buler på overflader, der udsættes for store belastninger. Velegnet til front-, overflade- og kantområder samt bordplader, parketgulve og trappetrin osv.
Behandl det beskadigede område med den opvarmede spids på gassmelteren (art.nr. 0890 305 3).
Lad den hårde voks afkøle, og fjern overskydende voks med plasthøvlen (art.nr. 0890 305 30).
Følg træåremønsteret med reparationsmaterialer, og gendan poremønsteret. Til sidst forsegles området med klar lak (art.nr. 0893 188 2/0893 188 3). Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Antal stykker i sortiment/sæt | 20 STK |
Min. behandlingstid | 3 min |
Maks. behandlingstid | 5 min |
Blødgøringspunkt | 76 °C |
Betingelser for blødgøringspunkt | i overensstemmelse med ISO 2207 |
Min. dryppunkt | 81 °C |
Dryppunkt, betingelser | i overensstemmelse med DIN 51801 |
Min. flammepunkt | 100 °C |
Vandopløselig | Nej |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 4 År |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved stuetemperatur |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)

RETCHWAX-FUS-WHITE

RETCHWAX-FUS-COLOURLESS

RETCHWAX-FUS-MAPLE-NATURE

RETCHWAX-FUS-PINE

RETCHWAX-FUS-MAPLE-MIDDLE

RETCHWAX-FUS-BEECH-MIDDLE

RETCHWAX-FUS-SEN-ASH

RETCHWAX-FUS-ALDER-MIDDLE

RETCHWAX-FUS-BEECH-DARK

RETCHWAX-FUS-OAK-BRIGHT

RETCHWAX-FUS-CHERRYTREE-MIDDLE

RETCHWAX-FUS-PEARTREE-MIDDLE

RETCHWAX-FUS-PEARTREE-DARK

RETCHWAX-FUS-RUSTIC-OAK

RETCHWAX-FUS-OAK-DARK

RETCHWAX-FUS-BROWN

RETCHWAX-FUS-WALNUT-MIDDLE

RETCHWAX-FUS-MAHOGANY-BROWN

RETCHWAX-FUS-BOG-OAK

RETCHWAX-FUS-DEEP-BLACK
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.