1/4" topnøglesortiment, 33 dele
1/4" mikrotopnøglesæt, 33 dele
1/4 KORTE TOPPE/VINKEL/ MICROLOCK/BIT

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Smal skralde og fatning med lav profil i MIKRO design, der er velegnet til anvendelser på kompakte steder
- Adapter med hurtigskifterpatron i MICROLOCK-design til de 15 bits
- Forlænger og skruetrækker med vinkelbevægelse op til 5 grader og ONETOUCH-låseudløserfunktion optimal til arbejde på svært tilgængelige steder
Omfattende sortiment i en robust metalkasse, 33 dele
- Dette sortiment har et omfattende udvalg af basisudstyr af høj kvalitet til værkstedet og til mobil anvendelse
- Robust metalboks
- EVA indløb med attraktiv carbon finish
- Kostbart værktøjer forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
Tilhørende topnøgler og bits til næsten alle former for skruer
- 1/4" sortimentet indeholder 12 topnøgler med bredde over fladerne fra 4 til 14 mm
- De korte bits er velegnede til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantet fatning (Allen) og TX
- Det gør den velegnet til næsten alle skrueopgaver
Kraftig og effektiv tilspænding
- Den stive forlænger kan bruges til at overføre kraft direkte
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Sikkerhedslås med hurtig udslyngning
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
- Drejeskiven bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er matforkromede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
Antal stykker i sortiment/sæt | 33 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
1/4 SKRUETR M. MICROLOCK/NØGLEHJ./VINKEL
Vinkelbevægelse
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 3 25MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 4 25MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 5 25MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 6 25MM
1/4 TOP 6-KT NV 4MM, EKSTRA KORT MODEL
1/4 TOP 6-KT NV 5MM, EKSTRA KORT MODEL
1/4 TOP 6-KT NV 6MM, EKSTRA KORT MODEL
1/4 TOP 6-KT NV 7MM, EKSTRA KORT MODEL
1/4 TOP 6-KT NV 8MM, EKSTRA KORT MODEL
1/4 TOP 6-KT NV 9MM, EKSTRA KORT MODEL
1/4 TOP 6-KT NV 10MM, EKSTRA KORT MODEL
1/4 TOP 6-KT NV 11MM, EKSTRA KORT MODEL
1/4 TOP 6-KT NV 12MM, EKSTRA KORT MODEL
1/4 TOP 6-KT NV 13MM, EKSTRA KORT MODEL
1/4 TOP 6-KT NV 14MM, EKSTRA KORT MODEL
Vinkelbevægelse
Vinkelbevægelse
Innovativ bitholder med lynskiftepatron
Bits kan skiftes hurtigt og nemt
Hvis muffen ikke aktiveres, skubbes bitten ind i beslaget
Bitten låses automatisk - for en sikker pasform uden slingren
Nem oplåsning takket være lynskiftepatron med fjedermekanisme
Meget slankt design
Meget slank bitholder, maks. dia. 11,5 mm
Velegnet til trange pladsforhold
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.