Bitsortiment, 10 mm, 47 dele
BITSSORTIMENT 10MM, 47- DELE
ZEBRA
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Anvendelseseksempler: TX-indsats og flertandet profil til skruer med cylinderhoved på Fiat, VW og japanske motorer.
Omfatter 2 adaptere i metalæske med skumindsats med klemmevirkning.
Indhold: 47 dele
- 8 TX-bits med hul, 10 mm, længde 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX-bits, 10 mm, længde 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 bits med indvendig sekskant, 10 mm, længde 30 mm
Størrelser 5, 6, 7, 8, 10
- 5 flertandede bits, 10 mm, længde 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 flertandede bits, 10 mm, længde 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 bits med TX-indsats, 10 mm, længde 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 bits med TX-indsats, 10 mm, længde 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 PH-bits, 10 mm, længde 30 mm
PH 2, 3
- 1 adapter til 1/2" skralde
- 1 adapter til 3/8" skralde
Antal stykker i sortiment/sæt | 47 STK |
Bitsortiment indeholdt:

TXS BITS 10MM 6KT L30MM TXS27

XZN BITS 10MM 6KT L30MM M12

BIT-RI-5-L30MM

BIT-RI-6-L30MM

BIT-RI-7-L30MM

BIT-RI-8-L30MM

BIT-RI-9-L30MM

BIT-RI-10-L30MM

BIT-RI-12-L30MM

BIT-RI-13-L30MM

BIT-RI-14-L30MM

BIT-RI-5-L75MM

BIT-RI-6-L75MM

BIT-RI-8-L75MM

BIT-RI-10-L75MM

PH BITS 10MM 6KT L30MM PH2

METBOX-280X165X45-SZ5

FMINRT-(096512 470)
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.