Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemsortiment 2.4.1, slagskruetrækker 1/2"

Slagtopsæt 1/2", 2.4.1, 6 dele
TOPNØGLESÆT 1/2", 6 DELE

Varenr. 0965905212

EAN 4061975196484

Prisvisning for kunder efter login
Systemsortiment 2.4.1, slagskruetrækker 1/2"

Varenr. 0965905212
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
6 dele

Kompatibel med alle ORSY systemprodukter


Ensartede gitterdimensioner



Attraktiv kulfinish


Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring



Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt


Værktøjsstørrelser er markeret på indsatsen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til ORSY systemer (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL bokse, ORSY hylder)

Antal stykker i sortiment/sæt

6 STK

Skumindlæg

2.4.1

Bredde x højde x dybde

115 x 38 x 335 mm

Dekoration

Karbonudseende

Systemsortiment 2.4.1, slagskruetrækker 1/2" indeholdt:
System insert impact socket set 1/2 inch 2.4.1
1 x
System insert impact socket set 1/2 inch 2.4.1

SYSINRT-F.0965905212

Beskrivelse: Empty, for assortment, art. no. 0965905212
Mængde: 1 x
1 x
1/2 Slagtop sekskantet, metrisk, lang

1/2 KRAFTTOP, 6- KANT 17 MM LANG

Beskrivelse:
17 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 Slagtop sekskantet, metrisk, lang

1/2 KRAFTTOP, 6- KANT 19 MM LANG

Beskrivelse:
19 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 Slagtop sekskantet, metrisk, lang

1/2 KRAFTTOP, 6- KANT 21 MM LANG

Beskrivelse:
21 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 slagskruetrækker, indsats DIN 3121/ISO 1174

1/2 HJULSLAGTOP, 17 MM

Beskrivelse:
17 mm
Til skånsom montering af lette metalfælge. Lang version med farvekode.
Mængde: 1 x
1 x
1/2 slagskruetrækker, indsats DIN 3121/ISO 1174

1/2 HJULSLAGTOP, 19 MM

Beskrivelse:
19 mm
Til skånsom montering af lette metalfælge. Lang version med farvekode.
Mængde: 1 x
1 x
1/2 slagskruetrækker, indsats DIN 3121/ISO 1174

1/2 HJULSLAGTOP, 21 MM

Beskrivelse:
21 mm
Til skånsom montering af lette metalfælge. Lang version med farvekode.
Mængde: 1 x