Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemsortiment 4.4.1, dobbelt gaffelnøgle 8 dele

Dobbelt gaffelnøgle, sæt 4.4.1, 8 dele
DOBBELTGAFFELNØGLESÆT 6-22MM

Varenr. 0965905404

EAN 4056807767321

Prisvisning for kunder efter login
Systemsortiment 4.4.1, dobbelt gaffelnøgle 8 dele

Varenr. 0965905404
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
Kompatibel med alle ORSY systemprodukter


Ensartede gitterdimensioner med flot kulstoffinish


Indsats fremstillet af plast af høj kvalitet med flot kulstoffinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring



Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt


Værktøjsstørrelser er markeret på indsatsen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til ORSY systemer (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL bokse, ORSY hylder)

Antal stykker i sortiment/sæt

8 STK

Skumindlæg

4.4.1

Bredde x højde x dybde

231 x 38 x 335 mm

Dekoration

Karbonudseende

Systemsortiment 4.4.1, dobbelt gaffelnøgle 8 dele indeholdt:
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085

DBOPNENDSPN-WS6X7

Beskrivelse:
6 x 7 mm
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser
Mængde: 1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085

DBOPNENDSPN-WS8X9

Beskrivelse:
8 x 9 mm
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser
Mængde: 1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085

DBOPNENDSPN-WS10X11

Beskrivelse:
10 x 11 mm
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser
Mængde: 1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085

DBOPNENDSPN-WS12X13

Beskrivelse:
12 x 13 mm
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser
Mængde: 1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085

DBOPNENDSPN-WS14X15

Beskrivelse:
14 x 15 mm
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser
Mængde: 1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085

DBOPNENDSPN-WS16X17

Beskrivelse:
16 x 17 mm
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser
Mængde: 1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085

DBOPNENDSPN-WS18X19

Beskrivelse:
18 x 19 mm
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser
Mængde: 1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085
1 x
Dobbelt gaffelnøgle, metrisk DIN 3110/ISO 1085

DBOPNENDSPN-WS20X22

Beskrivelse:
20 x 22 mm
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj i et stort udvalg af størrelser
Mængde: 1 x
Systemindsats dobbelt gaffelnøglesæt 4.4.1, 8 dele
1 x
Systemindsats dobbelt gaffelnøglesæt 4.4.1, 8 dele

SYSINRT-F.0965905404

Beskrivelse: Empty, for assortment, art. no. 0965905404
Mængde: 1 x