Systemsortiment 4.4.1, multiskralderinggaffelnøgle 8 dele
Multiskralderinggaffelnøgle, sæt 4.4.1, 8 dele
MULTIRINGGAFFELNØGLESÆT 8-19MM, 8 DELE
Varenr. 0965905406
EAN 4056807712505
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatibel med alle produkter i ORSY systemet
Ensartede gitterdimensioner
Attraktiv kulfinish
Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring
Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt
Værktøjsstørrelser markeret på indsats.
Velegnet til ORSY systemet (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL-bokse, ORSY-hylder)
Antal stykker i sortiment/sæt | 8 STK |
Skumindlæg | 4.4.1 |
Bredde x højde x dybde | 231 x 38 x 335 mm |
Dekoration | Karbonudseende |
MULTIRINGGAFFELNØGLE 8MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 10MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 12MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 13MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 16MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 17MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 18MM
MULTIRINGGAFFELNØGLE 19MM
SYSTEMINDSATS 4.4.1 SKRALDE-RINGGAFF TOM