Systemsortiment 6.4.1, ringgaffelnøgle med skralde 15 dele
Ringgaffelnøglesæt med skralde 6.4.1, 15 dele
FLEXRINGGAFFELNØGLESÆT 8-24MM, 15 DELE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatible med alle ORSY systemprodukter
Ensartede gitterdimensioner
Attraktiv kulfiberfinish
Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfiberfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring
Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt
Værktøjsstørrelser er markeret på indsatsen.
Velegnet til ORSY systemet (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL-bokse, ORSY hylder)
Antal stykker i sortiment/sæt | 15 STK |
Skumindlæg | 6.4.1 |
Bredde x højde x dybde | 345 x 38 x 336 mm |
Dekoration | Karbonudseende |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 8MM

RTCHCOMBIWRNCH-FLEXIBLE-WS9
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 10MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 11MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 12MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 13MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 14MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 15MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 16MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 17MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 18MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 19MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 21MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 22MM
FLEX.RINGGAFFELNØGLE 24MM
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.