Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemsortiment 4.4.1, VDE-skruetrækker 6 dele

Skruetrækkersæt, VDE 4.4.1, 6 dele
SKRUETRÆKKERSÆT VDE, 6 DELE

Varenr. 0965905500

EAN 4056807767338

Prisvisning for kunder efter login
Systemsortiment 4.4.1, VDE-skruetrækker 6 dele

Varenr. 0965905500
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
Kompatibel med alle ORSY-systemprodukter


Ensartede gitterdimensioner



Attraktiv kulfinish


Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring



Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt


Værktøjsstørrelserne er markeret på indsatsen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til ORSY-systemer (f.eks. kuffertsystem, værkstedsvogn, ORSY®BULL-bokse, ORSY-hylder)

Antal stykker i sortiment/sæt

6 STK

Skumindlæg

4.4.1

Bredde x højde x dybde

231 x 38 x 335 mm

Dekoration

Karbonudseende

Systemsortiment 4.4.1, VDE-skruetrækker 6 dele indeholdt:
1 x
VDE-skruetrækker, flad kærv

ZEBRA 3K-SKRUETRÆKKER VDE 0,4X2,5/80

Beskrivelse:
0,4 x 2,5 mm
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
Mængde: 1 x
1 x
VDE-skruetrækker, flad kærv

ZEBRA 3K-SKRUETRÆKKER VDE 0,8X4,0/100

Beskrivelse:
0,8 x 4,0 mm
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
Mængde: 1 x
1 x
VDE-skruetrækker, flad kærv

ZEBRA 3K-SKRUETRÆKKER VDE 1,2X6,5/150

Beskrivelse:
1,2 x 6,5 mm
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
Mængde: 1 x
1 x
VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE PH0X80

Beskrivelse:
Phillips-spids; 0
Mængde: 1 x
1 x
VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE PH1X80

Beskrivelse:
Phillips-spids; 1
Mængde: 1 x
1 x
VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE PH2X100

Beskrivelse:
Phillips-spids; 2
Mængde: 1 x
Systemindsats skruetrækkersæt VDE 4.4.1, 6 dele
1 x
Systemindsats skruetrækkersæt VDE 4.4.1, 6 dele

SYSINRT-F.0965905500

Beskrivelse: Empty, for assortment, art. no. 0965905500
Mængde: 1 x