Systemsortiment 4.4.1, bits 47 dele
Blandet bitsæt 4.4.1, 47 dele
BITSÆT, 47 DELE


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatibel med alle produkter fra ORSY systemerne
Ensartede gitterdimensioner
Attraktiv kulfiberfinish
Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfiberfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring
Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt
Værktøjsstørrelser er markeret på indsatsen.
Velegnet til ORSY systemer (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL bokse, ORSY hylder)
Antal stykker i sortiment/sæt | 47 STK |
Størrelse skumafsnit | 4.4.1 |
Bredde x højde x dybde | 231 x 38 x 335 mm |
Dekoration | Karbonudseende |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)

TXS BITS 10MM 6KT L30MM TXS27

BIT-RI-5-L30MM

BIT-RI-6-L30MM

BIT-RI-7-L30MM

BIT-RI-8-L30MM

BIT-RI-9-L30MM

BIT-RI-10-L30MM

BIT-RI-12-L30MM

BIT-RI-13-L30MM

BIT-RI-14-L30MM

BIT-RI-5-L75MM

BIT-RI-6-L75MM

BIT-RI-8-L75MM

BIT-RI-10-L75MM

PH BITS 10MM 6KT L30MM PH2
BITS ADAPTER 10MM 6KT 3/8
ZEBRABITS ADAPTER 10MM 6KT 1/2
ZEBRA
SYSINRT-F.0965905906
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.