Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemsortiment 8.4.1, tang 18 dele

Tangsæt 8.4.1, 18 dele
TANGSORT. M. MEJSEL/SPLITDRIVER, 18 DELE

Varenr. 0965905911

EAN 4061975355850

Prisvisning for kunder efter login
Systemsortiment 8.4.1, tang 18 dele

Varenr. 0965905911
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
Kompatibel med alle ORSY systemprodukter


Ensartede gitterdimensioner



Attraktiv kulfinish


Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring



Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt


Værktøjsstørrelser er markeret på indlægget.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til ORSY systemer (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL bokse, ORSY hylder)

Antal stykker i sortiment/sæt

18 STK

Skumindlæg

8.4.1

Bredde x højde x dybde

462 x 38 x 335 mm

Dekoration

Karbonudseende

Systemsortiment 8.4.1, tang 18 dele indeholdt:
Krympetang Q 60 Plus
1 x
Krympetang Q 60 Plus

KABELSKOTANG F/ISOL.-UISOL. 0,5-6MM

Beskrivelse:
220 mm; Min./maks. ledningstværsnit: 0,5-6 mm²
Til isolerede og ikke-isolerede kabelsamlere
Mængde: 1 x
1 x
Skævbider, heavy-duty DIN ISO 5749

ZEBRA-ERGO SKÆVBIDER 160MM

Beskrivelse:
160 mm
Til skæring af pianotråd, hård og blød tråd
Mængde: 1 x
1 x
Kombitang DIN ISO 5746

ZEBRA-ERGO KOMBITANG 180MM

Beskrivelse:
180 mm
Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler
Mængde: 1 x
1 x
Fladrundtang DIN ISO 5745

ZEBRA-ERGO FLADRUNDTANG LIGE 200MM

Beskrivelse:
200 mm; 3 mm
Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
Mængde: 1 x
1 x
Vandpumpetang DIN ISO 8976

VANDPUMPETANG M. TRYKUDLØSER 250MM

Beskrivelse:
250 mm
Selvstrammende vandpumpetang med trykknap-justering
Mængde: 1 x
1 x
Forseglingsskraber

PAKNINGSSKRABER 260MM

Mængde: 1 x
1 x
Kile til pynteliste til alt arbejde på pyntelister og gummitætningslister

KUNSTSTOF KILE

Beskrivelse:
32 mm
Mængde: 1 x
1 x
Flad mejsel I overensstemmelse med DIN 6453

WURTH-FLADMEJSEL 4KT Ø16X125MM

Beskrivelse:
125 mm; Skærets bredde: 16 mm
Mængde: 1 x
1 x
Flad mejsel I overensstemmelse med DIN 6453

FLADMEJSEL 4KT Ø18X150MM

Beskrivelse:
150 mm; Skærets bredde: 18 mm
Mængde: 1 x
1 x
Krydsmejsel I overensstemmelse med DIN 6451

KRYDSMEJSEL NR.5 L125MM

Beskrivelse:
125 mm; Skærets bredde: 5 mm
Mængde: 1 x
1 x
Kørner i overensstemmelse med DIN 7250 med hærdet slaghoved

KØRNER 8-KANT NR. 11 L.120MM

Beskrivelse:
Bredde for spids: 4 mm; Længde: 120 mm
Mængde: 1 x
1 x
Stiftdorn i overensstemmelse med DIN 6450, form C med hærdet slaghoved

SPLITDRIVER 8-KANT L150 Ø. 2MM

Beskrivelse:
Bredde for spids: 2 mm
Mængde: 1 x
1 x
Stiftdorn i overensstemmelse med DIN 6450, form C med hærdet slaghoved

SPLITDRIVER 8-KANT L150 Ø. 3MM

Beskrivelse:
Bredde for spids: 3 mm
Mængde: 1 x
1 x
Stiftdorn i overensstemmelse med DIN 6450, form C med hærdet slaghoved

SPLITDRIVER 8-KANT L150 Ø. 4MM

Beskrivelse:
Bredde for spids: 4 mm
Mængde: 1 x
1 x
Stiftdorn i overensstemmelse med DIN 6450, form C med hærdet slaghoved

SPLITDRIVER 8-KANT L150 Ø. 5MM

Beskrivelse:
Bredde for spids: 5 mm
Mængde: 1 x
1 x
Stiftdorn i overensstemmelse med DIN 6450, form C med hærdet slaghoved

SPLITDRIVER 8-KANT L150 Ø. 6MM

Beskrivelse:
Bredde for spids: 6 mm
Mængde: 1 x
Stiftdorn i overensstemmelse med DIN 6450, form C med hærdet slaghoved
1 x
Stiftdorn i overensstemmelse med DIN 6450, form C med hærdet slaghoved

PINPNCH-8MM-L150MM

Beskrivelse:
Bredde for spids: 8 mm
Mængde: 1 x
1 x
Tang Til låseringe til aksel, DIN 5254

TANG T. BENZINGSIKRINGER, KROM

Mængde: 1 x
System insert pliers set 8.4.1, 18 pieces
1 x
System insert pliers set 8.4.1, 18 pieces

SYSINRT-F.0965905911

Beskrivelse: Empty, for assortment, art. no. 0965905911
Mængde: 1 x